曜日別特売

グロカルローリフト

グロカルローリフト - をくだ屋技研グロカルローリフト - をくだ屋技研

新開発の操作ハンドルは、軽い操作感で誰でも簡単に操作ができます。
リチウムイオン電池を採用することで、いつでも気軽に充電ができます。専用の充電器は、AC100Vのコンセントがあればどこでも充電が可能です。

全長(mm)1720全幅(mm)560全高(mm)1185ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC24V 40AH リチウムイオン車体質量(kg)185フォーク外幅(mm)560フォーク内幅(mm)260走行速度(km/h)[無段階変速]0~4.0ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)220×74 (ウレタン)内容量1台
注意
※<特記事項>>【画像注意事項】
※本体画像は「TSKJ-13S」の画像を使用しています。
※寸法図は「グロカルローリフト」のシリーズ寸法図を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66682625TSKJ-13S1300
627,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66682641TSKJ-15S1500
686,100
439,800
483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする