バッテリー式パワーリフター

バッテリー式パワーリフター - をくだ屋技研

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。
上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。
LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。
充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)
最大揚高2500mmのWマストタイプ。

最大積載量(kg)800ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)最高位(mm)2500最低位(mm)80/97(フォークを脚部にかぶせた場合)フォーク長さ(mm)800バッテリーDC12V・120AH/5HR全高H(mm)1835ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)200×42(ウレタン)車体質量(kg)420上昇時間(秒)14~300全長F(mm)1520フォークスライド外幅D(mm)270~825フォークロードセンターC(mm)400脚寸法外幅E1(mm)800脚寸法内幅E2(mm)600全幅G(mm)905内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66682695PLW-D800-25
1,519,100
979,800
1,077,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする