をくだ屋技研
電動式パワーリフター Wタイプ
昇降レバー操作により上下運動はワンタッチ。
昇降スピードを自由にコントロールできる特許技術のソフトアップ機構搭載。
コンセント(AC200V)に挿す電動式。
押しボタンスイッチにより上下動はワンタッチ。
最高位(mm)
2500
最低位(mm)
80/95(フォークを脚部にかぶせた場合)
バッテリー
AC200V3相
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
フォーク長さ(mm)
全高H(mm)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66682756
PLW-E350-25
350
80×38(ウレタン)
650
1745
150×45(ステレオ)
¥
1,173,200
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66682765
PLW-E500-25
500
80×73(ウレタン)
650
1785
200×42(ウレタン)
¥
1,289,300
¥
829,800
¥
912,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66682781
PLW-E650-25
650
80×73(ウレタン)
800
1785
200×42(ウレタン)
¥
1,323,200
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。