をくだ屋技研
電動式パワーリフター
昇降レバー操作により上下運動はワンタッチ。
昇降スピードを自由にコントロールできる特許技術のソフトアップ機構搭載。
コンセント(AC200V)に挿す電動式。
押しボタンスイッチにより上下動はワンタッチ。
最高位(mm)
1500
バッテリー
AC200V3相
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
最低位(mm)
フォーク長さ(mm)
全高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66682711
PL-E350-15
350
80×38(ウレタン)
80/95(フォークを脚部にかぶせた場合)
650
1900
¥
980,900
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66682720
PL-E500-15
500
80×73(ウレタン)
80/95(フォークを脚部にかぶせた場合)
650
1950
¥
1,069,500
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66682729
PL-E650-15
650
80×73(ウレタン)
80/95(フォークを脚部にかぶせた場合)
800
1950
¥
1,173,200
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66682738
PL-E800-15
800
80×73(ウレタン)
80/97(フォークを脚部にかぶせた場合)
800
1950
¥
1,368,900
¥
879,800
¥
967,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66682747
PL-E1000-15
1000
80×73(ウレタン)
80/97(フォークを脚部にかぶせた場合)
800
1950
¥
1,436,100
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。