曜日別特売

牽引車

牽引車 - をくだ屋技研牽引車 - をくだ屋技研

電動でスムーズな走行、小回りが利く手ごろなサイズ。
床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感。
操作はカンタン。走行スイッチを操作するだけでゆっくり発進。
作業車の安全を確保するセーフティスイッチ付。
非常停止スイッチ付。

その他【制御装置】FETチョッパー方式ブレーキ電磁ブレーキ全長(mm)1030高さ(mm)【牽引金具】255~455全幅(mm)430モーターDC12V・250Wロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V・50AH/5HR車体質量(kg)300充電器電圧(V)入力AC100V(搭載型)最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)3.6(無負荷時)/2.5(負荷時)ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×74(ノーパンクタイヤ)内容量1台
注意
※<特記事項>>【画像注意事項】
※本体画像は「DRS-10」の画像を使用しています。
※寸法図は「牽引車」のシリーズ寸法図を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66682790DRS-10
1,168,900
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする