レザーハンドル

レザーハンドル - アイワ金属レザーハンドル - アイワ金属レザーハンドル - アイワ金属レザーハンドル - アイワ金属レザーハンドル - アイワ金属レザーハンドル - アイワ金属レザーハンドル - アイワ金属レザーハンドル - アイワ金属

本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム
使うごとに経年変化も楽しめます
ねじで簡単に取り付けできます
工作、クラフト、取り替え、新規取付などに
木やアイアンとの相性も良いアイテムです

付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質本革幅(mm)約25適合板厚(mm)15以上内容量1個
注意
※本革特有の色ムラ、小キズなどがございます。製品の個性であり不良品ではございません
※また製品の特性上、使用環境により経年変化が生じます
※製品の特性上、サイズなどの数値ははおおよその値となり誤差が発生いたします。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66684585AP-830B約111~126ブラックS約85~100
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684601AP-830G約111~126ブラウンS約85~100
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684610AP-830L約111~126ライトブラウンS約85~100
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684619AP-830W約111~126ホワイトS約85~100
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684628AP-831B約146~161ブラックL約120~135
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684637AP-831G約146~161ブラウンL約120~135
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684646AP-831L約146~161ライトブラウンL約120~135
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684655AP-831W約146~161ホワイトL約120~135
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする