レザーツマミ

レザーツマミ - アイワ金属レザーツマミ - アイワ金属レザーツマミ - アイワ金属レザーツマミ - アイワ金属レザーツマミ - アイワ金属レザーツマミ - アイワ金属レザーツマミ - アイワ金属レザーツマミ - アイワ金属

本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム
使うごとに経年変化も楽しめます
ねじで簡単に取り付けできます
工作、クラフト、取り替え、新規取付などに
木やアイアンとの相性も良いアイテムです

付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質本革幅(mm)約25全長(mm)約63(取り付け時)サイズS奥行(mm)約25(取り付け時)適合板厚(mm)15以上内容量1個
注意
※本革特有の色ムラ、小キズなどがございます。製品の個性であり不良品ではございません
※また製品の特性上、使用環境により経年変化が生じます
※製品の特性上、サイズなどの数値ははおおよその値となり誤差が発生いたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66684671AP-832Bブラック
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684680AP-832Gブラウン
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684689AP-832Lライトブラウン
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684698AP-832Wホワイト
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする