アイワ金属
アイアンハンドル
鉄製のシンプルで使いやすいハンドル
ビンテージでもモダンでもない飽きにくいフォルムデザイン
ねじで簡単に取り付けできます
付属品
ビス:皿タッピング3.5×16
材質
鉄
適合板厚(mm)
18以上
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66684707
AP-840B
16
90
90
ブラック
タイプD
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684716
AP-840W
16
90
90
ホワイト
タイプD
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684725
AP-841B
16
120
120
ブラック
タイプD
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684741
AP-841W
16
120
120
ホワイト
タイプD
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684750
AP-842B
22
90
92
ブラック
タイプC
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684759
AP-842W
22
90
92
ホワイト
タイプC
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684768
AP-843B
22
120
122
ブラック
タイプC
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684777
AP-843W
22
120
122
ホワイト
タイプC
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684786
AP-844B
16
90
90
ブラック
タイプR
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684795
AP-844W
16
90
90
ホワイト
タイプR
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684811
AP-845B
16
120
120
ブラック
タイプR
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66684820
AP-845W
16
120
120
ホワイト
タイプR
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください