和平フレイズ
元祖やきやき スライド油引
寸法(mm)
35×29×100
質量(g)
41
原材料
金属部:ステンレス鋼、刷毛部:綿(100%)、ネジ:ABS樹脂(耐熱温度80度)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66684111
YR-018
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください