和平フレイズ
元祖やきやき ダイカストたこ焼器20穴
寸法(mm)
29×19.5×3.5
質量(g)
650
原材料
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66684531
YR-031
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください