曜日別特売

T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし

T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし - ワイドワークT-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし - ワイドワークT-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし - ワイドワークT-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし - ワイドワークT-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし - ワイドワークT-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし - ワイドワーク

熱伝導率の高いグラファイトシートで、効率的に熱移動・熱伝導をさせます。粘着なし、グラファイトシートのみとなります。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導率です。(面方向 1500W/m・K、厚さ方向 5W/m・K)。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。磁破の問題も軽減することも可能です。経年変化のない高い安定性です。簡単に切断、トリミングできます。]RoHS対応品(2024年7月時点)

仕様熱容量(J/g-K):0.895、曲げテスト:10000times、粘着なし、グラファイトシートのみ厚さ(mm)0.025寸法(mm)140×140使用温度範囲(℃)-40~400導電率>13000S/cm難燃性V-0 UL94密度(g/cm3)2.1熱伝導率(W/mk)面方向1500(厚さ方向5)アズワン品番68-9172-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66684926WW-T68-140140
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする