曜日別特売

MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド - SMC
取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッション内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685179MDWBF32-200-A93
43,140
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする