カモ井加工紙
雨樋養生用粘着テープ 雨といまもる君
特殊粘着剤の採用で糊残りしにくい!
貼りやすく、剥がしやすいので施工しやすい!貼り直しも楽々!
雨樋以外にもいろんなところを守ります!
塗料、シーリング剤から雨といをしっかり守る!
用途
室外機の養生
水切りの養生
インターホンの養生
ドアまわりの養生
門灯の養生
カーポートの養生
ポストの養生
軒天の逆養生
厚さ(mm)
0.11
長さ(m)
50
基材
特殊和紙
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
10
引張強度(N/15mm)
50
粘着力(N/10mm)
1.5
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66686159
-
1巻
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
66686168
-
1巻
150
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
66686177
-
1ケース(20巻)
100
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66686186
-
1ケース(20巻)
150
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください