ワンタッチスマホホルダー2 吸盤取り付け

ワンタッチスマホホルダー2 吸盤取り付け - カシムラワンタッチスマホホルダー2 吸盤取り付け - カシムラワンタッチスマホホルダー2 吸盤取り付け - カシムラ

ボタンをワンタッチでかんたん開閉ホルダー 吸盤貼り付けタイプ。
ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
幅84mm・厚み19mmまでのスマートフォンに対応。
車内にマッチする黒ヘアライン調デザイン。

本体質量(g)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×155×96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685976AT-122
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする