曜日別特売

ステンレスタオルバー

ステンレスタオルバー - NewHikariステンレスタオルバー - NewHikariステンレスタオルバー - NewHikariステンレスタオルバー - NewHikariステンレスタオルバー - NewHikariステンレスタオルバー - NewHikariステンレスタオルバー - NewHikariステンレスタオルバー - NewHikari
(1件のレビュー)

シンプルで使い勝手の良いタオル掛け。
サビに強いステンレス製パイプを使用。
カットして長さ調整可能。

用途洗面所やトイレなどに。付属品ネジ:皿木ネジ2.7×16mm・・・4本材質パイプ:ステンレスSUS304(鏡面仕上)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、取付ネジ:鉄耐荷重(kg)約2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685206SH-AC40TB-300294
720
549
604(税込)
3日以内出荷
66685215SH-AC40TB-360354
760
579
637(税込)
3日以内出荷
66685231SH-AC40TB-450444
810
599
659(税込)
3日以内出荷
66685240SH-AC40TB-600594
880
649
714(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 浴室タオル掛け

写真だけで心配でしたが寸法図ものっており実際の商品もとてもいいものでした。
耐久性も見た感じ問題なく、助かりました。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする