スマート富士ハンドル

スマート富士ハンドル - NewHikariスマート富士ハンドル - NewHikariスマート富士ハンドル - NewHikariスマート富士ハンドル - NewHikariスマート富士ハンドル - NewHikariスマート富士ハンドル - NewHikari

使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。
縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。
扉や家具の取手に。
取付用ネジ付属。

材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装仕上(本体)塗装仕上内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685441SH-SFT110Kネジ:3.1×20mm丸皿木ネジ(2本)ブラック
430
289
318(税込)
3日以内出荷
66685416SH-SFT130Kネジ:3.5×20mm丸皿木ネジ(2本)ブラック
490
329
362(税込)
欠品中
66685425SH-SFT130Wネジ:3.5×20mm丸皿木ネジ(2本)ホワイト
490
329
362(税込)
欠品中
66685450SH-SFT110Wネジ:3.1×20mm丸皿木ネジ(2本)ホワイト
430
289
318(税込)
欠品中
66685459SH-SFT90Kネジ:2.7×16mm丸皿木ネジ(2本)ブラック小々
370
249
274(税込)
欠品中
66685468SH-SFT90Wネジ:2.7×16mm丸皿木ネジ(2本)ホワイト小々
370
249
274(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする