全自動コーヒーメーカー カフェばこ

全自動コーヒーメーカー カフェばこ - siroca全自動コーヒーメーカー カフェばこ - siroca全自動コーヒーメーカー カフェばこ - siroca全自動コーヒーメーカー カフェばこ - siroca全自動コーヒーメーカー カフェばこ - siroca全自動コーヒーメーカー カフェばこ - siroca全自動コーヒーメーカー カフェばこ - siroca全自動コーヒーメーカー カフェばこ - siroca

【挽く、蒸らす、淹れる、すべて自動なのにコンパクト。ミル内蔵コーヒーメーカー】
・豆本来のおいしさをしっかり抽出するうえで欠かせない、蒸らし工程もプログラム
・リッチとマイルドの2種類から、気分に合わせてテイストを選べる
・コーヒー豆とコーヒー粉どちらにも対応
・置き場所を選ばないコンパクト設計とスタイリッシュなデザイン。シックで上質なカラー。
・バスケットごと取り外して、丸洗いでき、お手入れかんたん

仕様テイスト選択:リッチ/マイルド、ミル段階:1(1杯用)、2(2杯用)、3(3杯用)、4(4杯用)、ミル粒度:中細挽き、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書)周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)600コード長さ(m)1.2本体質量(kg)2.7(サーバー含む)機能蒸らし機能、給水タンク着脱可寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×28×26.4水量(L)最大使用:0.55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685565SC-A352(K)ブラックサーバー:ガラスサーバー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66685581SC-A372(SN)シャンパンシルバーサーバー:ステンレスサーバー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする