ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series

ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series - SMC

外部部品ステンレス鋼使用
シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼
コンパクト・軽量(コンパクトタイプ)
全長21%短縮※ 175mm→139mm
質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較

その他オートスイッチなしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)内容量1個
関連資料:カタログ(1.7MB)取扱説明書:取扱説明書(1.58MB)
432件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
取付支持金具
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66779636CDM5B20-2520基本形(両側めねじ)25
9,400
8,498
9,348(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779645CDM5B20-25L20基本形(両側めねじ)25
11,200
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779661CDM5B20-5020基本形(両側めねじ)50
9,700
8,798
9,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779670CDM5B20-50L20基本形(両側めねじ)50
11,500
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779679CDM5B20-7520基本形(両側めねじ)75
10,000
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779688CDM5B20-75L20基本形(両側めねじ)75
11,800
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779697CDM5B20-10020基本形(両側めねじ)100
10,300
9,298
10,228(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779706CDM5B20-100L20基本形(両側めねじ)100
12,100
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779715CDM5B20-12520基本形(両側めねじ)125
10,600
9,598
10,558(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779731CDM5B20-125L20基本形(両側めねじ)125
12,400
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779740CDM5B20-15020基本形(両側めねじ)150
10,900
9,898
10,888(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779749CDM5B20-150L20基本形(両側めねじ)150
12,700
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779758CDM5B20-20020基本形(両側めねじ)200
11,500
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779767CDM5B20-200L20基本形(両側めねじ)200
13,300
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779776CDM5B20-25020基本形(両側めねじ)250
12,100
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779785CDM5B20-250L20基本形(両側めねじ)250
13,900
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779801CDM5B20-30020基本形(両側めねじ)300
12,700
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779810CDM5B20-300L20基本形(両側めねじ)300
14,500
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779819CDM5B25-2525基本形(両側めねじ)25
9,650
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779828CDM5B25-25L25基本形(両側めねじ)25
11,450
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779837CDM5B25-5025基本形(両側めねじ)50
9,950
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779846CDM5B25-50L25基本形(両側めねじ)50
11,750
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779855CDM5B25-7525基本形(両側めねじ)75
10,250
9,298
10,228(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779871CDM5B25-75L25基本形(両側めねじ)75
12,050
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779880CDM5B25-10025基本形(両側めねじ)100
10,550
9,498
10,448(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779889CDM5B25-100L25基本形(両側めねじ)100
12,350
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779898CDM5B25-12525基本形(両側めねじ)125
10,850
9,798
10,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779907CDM5B25-125L25基本形(両側めねじ)125
12,650
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779916CDM5B25-15025基本形(両側めねじ)150
11,150
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779925CDM5B25-150L25基本形(両側めねじ)150
12,950
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779941CDM5B25-20025基本形(両側めねじ)200
11,750
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779950CDM5B25-200L25基本形(両側めねじ)200
13,550
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779959CDM5B25-25025基本形(両側めねじ)250
12,350
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779968CDM5B25-250L25基本形(両側めねじ)250
14,150
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779977CDM5B25-30025基本形(両側めねじ)300
12,950
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779986CDM5B25-300L25基本形(両側めねじ)300
14,750
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66779995CDM5B32-2532基本形(両側めねじ)25
11,350
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66780011CDM5B32-25L32基本形(両側めねじ)25
13,150
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66780020CDM5B32-5032基本形(両側めねじ)50
11,750
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66780029CDM5B32-50L32基本形(両側めねじ)50
13,550
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66780038CDM5B32-7532基本形(両側めねじ)75
12,150
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66780047CDM5B32-75L32基本形(両側めねじ)75
13,950
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66780056CDM5B32-10032基本形(両側めねじ)100
12,550
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66780065CDM5B32-100L32基本形(両側めねじ)100
14,350
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66780081CDM5B32-12532基本形(両側めねじ)125
12,950
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66780090CDM5B32-125L32基本形(両側めねじ)125
14,750
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66780099CDM5B32-15032基本形(両側めねじ)150
13,350
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66780108CDM5B32-150L32基本形(両側めねじ)150
15,150
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66780117CDM5B32-20032基本形(両側めねじ)200
14,150
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66780126CDM5B32-200L32基本形(両側めねじ)200
15,950
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする