SMC
金具取付ボルト CM5 Series用取付金具
用途
CM5 フランジ金具用
材質
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
40
内訳
金具取付ボルト4個
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.7MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.58MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66835828
CM5-040-F
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください