曜日別特売

フート金具 CM5 Series用取付金具

フート金具 CM5 Series用取付金具 - SMC
用途CM5用材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内訳金具取付ボルト2個、フート1個内容量1個
関連資料:カタログ(1.7MB)取扱説明書:取扱説明書(1.58MB)
注意
※フート金具はシリンダ1台分の場合2ヶで手配してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法LD(mm)
寸法LH(mm)
寸法LX(mm)
寸法LZ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66835837CM5-L02030Φ6224050
1,800
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
66835846CM5-L02540Φ6254460
2,000
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
66835855CM5-L03242.5Φ7.2254460
2,000
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
66835871CM5-L04051.5Φ7.2305475
3,000
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする