SMC
フランジ金具 CM5 Series用取付金具
用途
CM5用
材質
ステンレス鋼
厚さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内訳
金具取付ボルト4個、フランジ1個
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.7MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.58MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法FD(mm)
寸法FX(mm)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66835880
CM5-F020
50
Φ5.5
36
20
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66835889
CM5-F025
50
Φ5.5
36
25
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66835898
CM5-F032
50
Φ6.6
38
32
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66835907
CM5-F040
60
Φ6.6
46
40
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください