SMC
クレビスピン CM5 Series用取付金具
用途
CM5用
材質
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内訳
止め輪2個、クレビスピン1個
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.7MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.58MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66835916
CM5-CD-E020
20
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66835925
CM5-CD-E025
25
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66835941
CM5-CD-E032
32
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66835950
CM5-CD-E040
40
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください