SMC
揺動受け金具 CM5 Series用取付金具
用途
CM5用
材質
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内訳
クレビスピン1個、止め輪2個、揺動受け金具1セット
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.7MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.58MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66835959
CM5-E020SUS
20
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66835968
CM5-E025SUS
25
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66835977
CM5-E032SUS
32
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66835986
CM5-E040SUS
40
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください