塩分補給タブレット ラムネ塩味
質量(g)
620
規格
食品衛生法適合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×380×60
名称
清涼菓子
賞味期限
365日
原材料
ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料
香味
ラムネ塩味
栄養成分
(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.95kcal、たんぱく質0g、脂質0.05g、炭水化物2.1g、食塩相当量0.13g
内容量
1袋(620g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67132296
TAB-RAMUNE
¥
1,698
¥
1,834
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください