6/21より値下げ!現場を応援
TAB-RAMUNE 塩分補給タブレット ラムネ塩味 モノタロウ 67132296

 

TAB-RAMUNE 塩分補給タブレット ラムネ塩味 モノタロウ 67132296
TAB-RAMUNE 塩分補給タブレット ラムネ塩味 モノタロウ 67132296
TAB-RAMUNE 塩分補給タブレット ラムネ塩味 モノタロウ 67132296
TAB-RAMUNE 塩分補給タブレット ラムネ塩味 モノタロウ 67132296
TAB-RAMUNE 塩分補給タブレット ラムネ塩味 モノタロウ 67132296
TAB-RAMUNE 塩分補給タブレット ラムネ塩味 モノタロウ 67132296
モノタロウ

塩分補給タブレット ラムネ塩味

(10件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(620g)注文コード67132296品番TAB-RAMUNE
販売価格(税込)¥1,618
販売価格(税別)値下げ
1,498

こまめな塩分補給に便利
夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット
一袋約230粒の大容量
◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。
◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。

質量(g)620寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×380×60名称清涼菓子賞味期限365日原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料香味ラムネ塩味栄養成分(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.95kcal、たんぱく質0g、脂質0.05g、炭水化物2.1g、食塩相当量0.13g
注意
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※口に含んだまま作業はしないでください。のどに詰まるおそれがあります。
※塩分補給に際しては、必ず水分補給と併せて行っていただき、高血圧の方は袋に記載の成分表を確認の上、十分注意してお召し上がりください。
※本製品は保管条件によって変色やべたつきが生じることがありますが、お召し上がりいただいても差し支えありません。
※ まれに空袋(中身がカラの小袋)が混入することがありますが、計量につきましてはこのような場合も加味しておりますので、表示の内容量に変わりはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67132296
2026-05-28
用途: 現場社員の熱中症対策

レモン塩味のタブレットも購入させていただいてますが、ラムネ塩味の方が食べやすくおいしいと好評です。コスパもよく助かります。

2が参考にしています
2026-06-10
用途: 熱中症対策用
製造業

塩飴だけでは溶けたら困ると思って購入しました。
しょっぱすぎず甘すぎずでちょうどいい。
個袋もシンプルで来客時に見えたり渡したりしても問題ないのでなくなったらリピート予定です。

2026-05-06
用途: 休憩・塩分補給・熱中症対策
製造業

ラムネ味で夏らしくて良いと思います。昨年はレモン味を購入していましたが、今年は梅、ラムネ、レモンの三種を購入し、ラムネ味が1番減りが早いです。

1が参考にしています
2026-06-02
用途: 塩分補給
製造業

癖になる感じで食べすぎ注意です。レモン味もいいですがこっちは甘いです。レモン味と併用するのがオススメです。レモン、ラムネと混ぜて売ればいいのにって思いました。

2026-06-01
用途: 工場作業員の塩分補給用として配布
製造業

熱中症対策として工場作業員が適宜摂取出来るように手の届くところに常設しています。どこか懐かしい味がして美味しいです。自由に食べてもらっていますがボリュームがあるので結構もちます。

2026-05-14
用途: 作業中の塩分補給に
運輸・通信業

とても美味しいと思います。塩分補給が目的ですが、味が良くないと積極的に活用してもらえないので本品のような美味しい商品があって良かったと思います。夏季だけではなく年間通して販売してもらえると嬉しいです。

2026-05-20
用途: 清掃業務
製造業

去年はレモンを購入していました。ラムネのほうが食べやすいので今年はこちらにします。

1が参考にしています
2026-04-13
用途: 熱中症対策

ラムネ塩は珍しいと思い購入してみました。
パッケージの色が爽やかでキレイですし、味はしょっぱすぎず、ラムネ味の方が強くて食べやすかったです。価格も手頃なので社内で配るにはとても良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする