YAMAHA(ヤマハ)
【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With DX(2026年モデル)
細部までデザインにこだわったファッショナブルモデル 普段使いにおすすめの機能が備わった電動アシスト自転車
バッテリー容量(Ah)
15.8
バッテリー電圧(V)
25.2
走行距離(km)
オートエコモード:100 / スマートパワーモード:68 / 強モード:62
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(inch)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66770448
PA26WDX-26
マットエクリュ
26
146以上
¥
139,091
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66770457
PA26WDX-26
マットユーカリ
26
146以上
¥
139,091
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66770466
PA26WDX-26
マットブラック
26
146以上
¥
139,091
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66770475
PA26WDX-26
マットオーロラベージュ
26
142以上
¥
139,091
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66770491
PA24WDX-26
マットエクリュ
24
142以上
¥
139,091
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66770500
PA24WDX-26
マットユーカリ
24
144以上
¥
139,091
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません