Havahart
ケージトラップM #1079
アライグマやハクビシン、ヌートリアなどの中型動物用トラップ
完成品のため、すぐに使用可能
付属品
捕獲表示プレート
線径(Φmm)
Φ2.0
高さ(cm)
31.5
対象
アライグマ、ハクビシン、アナグマ※、ノウサギ、ノネコ、イタチ(オス)など(※アナグマ捕獲を目的とされる場合、パワーフレームプロ(別売)の使用をオススメします。)
奥行き(cm)
81.5
間口(cm)
26.5
網目(mm)
【主部】25×25~50【後部】25×13~25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66769669
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください