プロト
タップアダプター M3-M8
特記
先端のホルダー部を締め込むことにより、様々なサイズの四角シャンクをつかむことの出来るタップホルダー
材質
カーボンスチール
色
ブラック
サイズ
M3-M8
内容
1個
使用箇所
汎用
関連部品
品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66774657
PGR0170
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください