CHAOYANG
H-498 WOVEN ワイヤービード
ショルダー部がカーボンファイバーの様な編み込みパターンと細い溝との組み合わせにより、ドライでもウェットでも横滑りすることなくスムーズなコーナーリングを実現
用途
トレーニングからレースまで使用可能なロードバイク・クロスバイク向けのタイヤ
仕様
チューブド
TPI
60
ビード
ワイヤービード
テクノロジー
SHARKSKIN
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66774779
-
700×25C
310
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
66774788
-
700×28C
320
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
66774797
-
700×30C
360
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
66774806
-
700×32C
375
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください