CHAOYANG
H-498 TUBED WOVEN 折りたたみ
シャークスキンの耐パンク性能を上げ、転がり抵抗の低さ、グリップ力、重量、すべてに満足できます。
用途
トレーニングからレースまで使用可能なロードバイク・クロスバイク向けのタイヤ
仕様
チューブド
TPI
60
ビード
折りたたみ式
テクノロジー
SHARKSKIN
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66774736
-
700×25C
240
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
66774745
-
700×28C
260
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
66774761
-
700×30C
316
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
66774770
-
700×32C
326
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください