7.4Vバッテリー

7.4Vバッテリー - ドクターウォーム

ドクターウォーム専用のバッテリーです。
2200mAhで最大6時間使用可能です。
※完全放電した状態で放置してしまうとバッテリーの劣化による使用時間の低下や
充電ができなくなる可能性がありますので、こまめな補充電をしてください。(推奨:2ヶ月に1度)
スペック
・リチウムバッテリー
・容量:7.4V/2200mAh
・充電時間:4-8時間ドクターウォーム専用のバッテリーです。
2200mAhで最大6時間使用可能です。
※完全放電した状態で放置してしまうとバッテリーの劣化による使用時間の低下や
充電ができなくなる可能性がありますので、こまめな補充電をしてください。(推奨:2ヶ月に1度)
スペック
・リチウムバッテリー
・容量:7.4V/2200mAh
・充電時間:4-8時間
Dr.Warm専用バッテリー

付属品バッテリー本体のみ備考完全に放電してしまうと性能の低下・充電ができなくなります。使用しない期間は補充電を行ってください。(2ヶ月に1度推奨)タイプバッテリー型番SK7422バッテリー容量(mAh)2200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66774395SK7422
2,000
1,998
2,198(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする