電熱インナーグローブG

電熱インナーグローブG - ドクターウォーム電熱インナーグローブG - ドクターウォーム電熱インナーグローブG - ドクターウォーム電熱インナーグローブG - ドクターウォーム電熱インナーグローブG - ドクターウォーム電熱インナーグローブG - ドクターウォーム電熱インナーグローブG - ドクターウォーム電熱インナーグローブG - ドクターウォーム

グリップ付き極薄グローブでそのまま使用もOK!
インナーグローブとして使用もOK!
急速加熱機能ですぐに暖かい!
インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。
防水・防風素材で多くの使用シーンで大活躍します。
サイズ
XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL
温度調整
・High 65℃/3時間
・Medium 55℃/4時間
・Low 45℃/7時間
※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。
付属バッテリー
・リチウムバッテリー
・容量:7.4V/2200mAh
・充電時間:4-8時間
洗濯
ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。
※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。
ブランド
ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。
製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。
使用シーン例
船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…グリップ付き極薄グローブでそのまま使用もOK!
インナーグローブとして使用もOK!
急速加熱機能ですぐに暖かい!
インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。
防水・防風素材で多くの使用シーンで大活躍します。
サイズ
XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL
温度調整
・High 65℃/3時間
・Medium 55℃/4時間
・Low 45℃/7時間
※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。
付属バッテリー
・リチウムバッテリー
・容量:7.4V/2200mAh
・充電時間:4-8時間
洗濯
ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。
※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。
ブランド
ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。
製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。
使用シーン例
船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…
厚みわずか1.5mm!グリップ付きだからバイクはもちろん外作業に最適! 手掌側と手背側が暖かくなります。

付属品本体、バッテリー(品番:DW-SK7422)、バッテリー充電器(品番:DW-USC)ブラック備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。タイプ電熱インナーグローブG型番G44バッテリー容量(mAh)2200内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66774255G44-2-MM品番:DW-G18-4-M,DW-G56-M,DW-NM06,DW-BLM03,DW-SM01-M
12,800
11,980
13,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
66774271G44-2-SS品番:DW-G18-4-S,DW-G56-S,DW-NM06,DW-BLM03,DW-SM01-S
12,800
11,980
13,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
66774289G44-2-XSXS品番:DW-G18-4-XS,DW-G56-XS,DW-NM06,DW-BLM03,DW-SM01-S
12,800
11,980
13,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
66774298G44-2-XXLXXL品番:DW-G18-4-XXL,DW-G56-XXL,DW-NM06,DW-BLM03,DW-SM01-L
12,800
11,980
13,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
66774307G44-2-XXXLXXXL品番:DW-G18-4-XXXL,DW-G56-XXXL,DW-NM06,DW-BLM03,DW-SM01-L
12,800
11,980
13,178(税込)
82日以内出荷
返品不可
66774246G44-2-LL品番:DW-G18-4-L,DW-G56-L,DW-NM06,DW-BLM03,DW-SM01-L
12,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
66774280G44-2-XLXL品番:DW-G18-4-XL,DW-G56-XL,DW-NM06,DW-BLM03,DW-SM01-L
12,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする