プロト
タイヤバルブ装着ツール
特記
ホイールを傷めずエアバルブを交換することが可能です。
材質
スチール
容量
1個
使用箇所
エアバルブ
関連部品
品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117,PGR0148,PGR0150,PGR0168
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66959448
PGR0150
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください