岡谷電機産業
スパークキラー三相用
UL、VDE規格を取得した250Vacラインシリーズ
三相用三角結線(3CRE)
用途
自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護
定格電圧(V)
250
パルス幅
70msec.max
最大印加電圧(V)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
±30%:50(1/2W)/1相
重畳パルス電圧(V)
700MAX
パルス幅×周波数
360Hz.max
静電容量(μF)
±20%:0.5/1相
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67035188
3CRE-50500
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67036877
3CRE-50500
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください