KITA(喜多)
セーフティスニーカー 2本マジック
・ホールド力の高い2本マジックで足元をがっちり固定します。
・合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウトします。
・適度な弾力のハニカム構造のインソールが衝撃を軽減します。
・つま先部PU補強
材質(アッパー)
合成皮革、ポリエステル
材質(ソール)
合成底
足幅
3E
材質(先芯)
鋼先芯
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67035197
MK5140
ホワイト
片足:約372
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
67035206
MK5140
ホワイト
片足:約383
25.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
67035215
MK5140
ホワイト
片足:約393
26
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
67035231
MK5140
ホワイト
片足:約411
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
67035240
MK5140
ホワイト
片足:約429
27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
67035249
MK5140
ホワイト
片足:約447
28
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
67035258
MK5140
ブラック
片足:約372
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
67035267
MK5140
ブラック
片足:約383
25.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
67035276
MK5140
ブラック
片足:約393
26
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
67035285
MK5140
ブラック
片足:約411
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
67035301
MK5140
ブラック
片足:約429
27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
67035310
MK5140
ブラック
片足:約447
28
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください