曜日別特売

プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2

プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 - プライタ

円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。
プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。
燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。
水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。
リサイクル材料を70%使用して作られています。

用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは±10mm程度の誤差があります。
※カラーは表面の色で、中間層は黒色です。
※基本プチプチ梱包でのお届けとなります。
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性もございますのでその旨ご了承ください。
※ご注文総重量が大きい場合、パレット納品となる可能性がございます。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、再配達料金がかかる場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67026420PR5/8-0404K1式(25枚)400400
6,500
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026429PR5/8-0404S1式(25枚)400400
6,500
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026438PR5/8-0404H1式(25枚)400400グレー
6,500
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026447PR5/8-0404A1式(25枚)400400
6,500
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026456PR5/8-0404M1式(25枚)400400
6,500
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026465PR5/8-0406K1式(20枚)600400
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026481PR5/8-0406S1式(20枚)600400
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026490PR5/8-0406H1式(20枚)600400グレー
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026499PR5/8-0406A1式(20枚)600400
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026508PR5/8-0406M1式(20枚)600400
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026517PR5/8-0408K1式(15枚)800400
7,500
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026526PR5/8-0408S1式(15枚)800400
7,500
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026535PR5/8-0408H1式(15枚)800400グレー
7,500
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026551PR5/8-0408A1式(15枚)800400
7,500
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026560PR5/8-0408M1式(15枚)800400
7,500
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026569PR5/8-0410K1式(10枚)1000400
6,200
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026578PR5/8-0410S1式(10枚)1000400
6,200
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026587PR5/8-0410H1式(10枚)1000400グレー
6,200
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026596PR5/8-0410A1式(10枚)1000400
6,200
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026605PR5/8-0410M1式(10枚)1000400
6,200
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026621PR5/8-0412K1式(10枚)1200400
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026630PR5/8-0412S1式(10枚)1200400
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026639PR5/8-0412H1式(10枚)1200400グレー
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026648PR5/8-0412A1式(10枚)1200400
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026657PR5/8-0412M1式(10枚)1200400
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026666PR5/8-0414K1式(10枚)1400400
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026675PR5/8-0414S1式(10枚)1400400
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026691PR5/8-0414H1式(10枚)1400400グレー
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026700PR5/8-0414A1式(10枚)1400400
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026709PR5/8-0414M1式(10枚)1400400
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026718PR5/8-0416K1式(10枚)1600400
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026727PR5/8-0416S1式(10枚)1600400
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026736PR5/8-0416H1式(10枚)1600400グレー
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026745PR5/8-0416A1式(10枚)1600400
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026761PR5/8-0416M1式(10枚)1600400
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026770PR5/8-0606K1式(15枚)600600
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026779PR5/8-0606S1式(15枚)600600
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026788PR5/8-0606H1式(15枚)600600グレー
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026797PR5/8-0606A1式(15枚)600600
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026806PR5/8-0606M1式(15枚)600600
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026815PR5/8-0608K1式(10枚)800600
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026831PR5/8-0608S1式(10枚)800600
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026840PR5/8-0608H1式(10枚)800600グレー
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026849PR5/8-0608A1式(10枚)800600
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026858PR5/8-0608M1式(10枚)800600
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026867PR5/8-0610K1式(10枚)1000600
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026876PR5/8-0610S1式(10枚)1000600
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026885PR5/8-0610H1式(10枚)1000600グレー
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026901PR5/8-0610A1式(10枚)1000600
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67026910PR5/8-0610M1式(10枚)1000600
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする