曜日別特売

プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2

プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2 - プライタ

円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。
プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。
燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。
水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。
リサイクル材料を70%使用して作られています。

用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3.5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは±10mm程度の誤差があります。
※カラーは表面の色で、中間層は黒色です。
※基本プチプチ梱包でのお届けとなります。
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性もございますのでその旨ご了承ください。
※ご注文総重量が大きい場合、パレット納品となる可能性がございます。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、再配達料金がかかる場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67024740PR3.5/8-0404K1式(25枚)400400
6,500
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024749PR3.5/8-0404S1式(25枚)400400
6,500
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024758PR3.5/8-0406K1式(20枚)600400
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024767PR3.5/8-0406S1式(20枚)600400
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024776PR3.5/8-0408K1式(15枚)800400
7,500
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024785PR3.5/8-0408S1式(15枚)800400
7,500
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024801PR3.5/8-0410K1式(10枚)1000400
6,200
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024810PR3.5/8-0410S1式(10枚)1000400
6,200
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024819PR3.5/8-0412K1式(10枚)1200400
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024828PR3.5/8-0412S1式(10枚)1200400
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024837PR3.5/8-0414K1式(10枚)1400400
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024846PR3.5/8-0414S1式(10枚)1400400
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024855PR3.5/8-0416K1式(10枚)1600400
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024871PR3.5/8-0416S1式(10枚)1600400
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024880PR3.5/8-0606K1式(15枚)600600
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024889PR3.5/8-0606S1式(15枚)600600
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024898PR3.5/8-0608K1式(10枚)800600
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024907PR3.5/8-0608S1式(10枚)800600
7,400
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024916PR3.5/8-0610K1式(10枚)1000600
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024925PR3.5/8-0610S1式(10枚)1000600
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024941PR3.5/8-0612K1式(10枚)1200600
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024950PR3.5/8-0612S1式(10枚)1200600
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024959PR3.5/8-0614K1式(5枚)1400600
6,400
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024968PR3.5/8-0614S1式(5枚)1400600
6,400
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024977PR3.5/8-0616K1式(5枚)1600600
7,300
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024986PR3.5/8-0616S1式(5枚)1600600
7,300
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67024995PR3.5/8-0618K1式(5枚)1800600
8,300
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025011PR3.5/8-0618S1式(5枚)1800600
8,300
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025020PR3.5/8-0620K1式(5枚)2000600
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025029PR3.5/8-0620S1式(5枚)2000600
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025038PR3.5/8-0622K1式(5枚)2200600
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025047PR3.5/8-0622S1式(5枚)2200600
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025056PR3.5/8-0808K1式(10枚)800800
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025065PR3.5/8-0808S1式(10枚)800800
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025081PR3.5/8-0810K1式(5枚)1000800
6,100
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025090PR3.5/8-0810S1式(5枚)1000800
6,100
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025099PR3.5/8-0812K1式(5枚)1200800
7,300
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025108PR3.5/8-0812S1式(5枚)1200800
7,300
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025117PR3.5/8-0814K1式(5枚)1400800
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025126PR3.5/8-0814S1式(5枚)1400800
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025135PR3.5/8-0816K1式(5枚)1600800
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025151PR3.5/8-0816S1式(5枚)1600800
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025160PR3.5/8-0818K1式(5枚)1800800
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025169PR3.5/8-0818S1式(5枚)1800800
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025178PR3.5/8-0820K1式(5枚)2000800
12,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025187PR3.5/8-0820S1式(5枚)2000800
12,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025196PR3.5/8-0822K1式(5枚)2200800
13,400
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025205PR3.5/8-0822S1式(5枚)2200800
13,400
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025221PR3.5/8-1010K1式(5枚)10001000
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67025230PR3.5/8-1010S1式(5枚)10001000
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする