曜日別特売

プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2

プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタ

円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。
プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。
燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。
水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。
リサイクル材料を70%使用して作られています。

用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは±10mm程度の誤差があります。
※カラーは表面の色で、中間層は黒色です。
※基本プチプチ梱包でのお届けとなります。
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性もございますのでその旨ご了承ください。
※ご注文総重量が大きい場合、パレット納品となる可能性がございます。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、再配達料金がかかる場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67029360PR5/10-0404K1式(20枚)400400
6,400
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029369PR5/10-0404S1式(20枚)400400
6,400
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029378PR5/10-0406K1式(15枚)600400
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029387PR5/10-0406S1式(15枚)600400
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029396PR5/10-0408K1式(10枚)800400
6,200
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029405PR5/10-0408S1式(10枚)800400
6,200
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029421PR5/10-0410K1式(10枚)1000400
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029430PR5/10-0410S1式(10枚)1000400
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029439PR5/10-0412K1式(10枚)1200400
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029448PR5/10-0412S1式(10枚)1200400
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029457PR5/10-0414K1式(10枚)1400400
10,800
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029466PR5/10-0414S1式(10枚)1400400
10,800
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029475PR5/10-0416K1式(5枚)1600400
6,100
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029491PR5/10-0416S1式(5枚)1600400
6,100
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029500PR5/10-0606K1式(10枚)600600
7,000
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029509PR5/10-0606S1式(10枚)600600
7,000
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029518PR5/10-0608K1式(10枚)800600
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029527PR5/10-0608S1式(10枚)800600
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029536PR5/10-0610K1式(10枚)1000600
11,400
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029545PR5/10-0610S1式(10枚)1000600
11,400
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029561PR5/10-0612K1式(5枚)1200600
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029570PR5/10-0612S1式(5枚)1200600
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029579PR5/10-0614K1式(5枚)1400600
8,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029588PR5/10-0614S1式(5枚)1400600
8,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029597PR5/10-0616K1式(5枚)1600600
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029606PR5/10-0616S1式(5枚)1600600
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029615PR5/10-0618K1式(5枚)1800600
10,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029631PR5/10-0618S1式(5枚)1800600
10,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029640PR5/10-0620K1式(5枚)2000600
11,400
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029649PR5/10-0620S1式(5枚)2000600
11,400
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029658PR5/10-0622K1式(5枚)2200600
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029667PR5/10-0622S1式(5枚)2200600
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029676PR5/10-0808K1式(5枚)800800
6,100
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029685PR5/10-0808S1式(5枚)800800
6,100
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029701PR5/10-0810K1式(5枚)1000800
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029710PR5/10-0810S1式(5枚)1000800
7,600
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029719PR5/10-0812K1式(5枚)1200800
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029728PR5/10-0812S1式(5枚)1200800
9,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029737PR5/10-0814K1式(5枚)1400800
10,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029746PR5/10-0814S1式(5枚)1400800
10,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029755PR5/10-0816K1式(5枚)1600800
12,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029771PR5/10-0816S1式(5枚)1600800
12,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029780PR5/10-0818K1式(5枚)1800800
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029789PR5/10-0818S1式(5枚)1800800
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029798PR5/10-0820K1式(5枚)2000800
15,200
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029807PR5/10-0820S1式(5枚)2000800
15,200
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029816PR5/10-0822K1式(5枚)2200800
16,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029825PR5/10-0822S1式(5枚)2200800
16,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029841PR5/10-1010K1式(5枚)10001000
9,500
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029850PR5/10-1010S1式(5枚)10001000
9,500
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする