曜日別特売

プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2

プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2 - プライタ

円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。
プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。
燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。
水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。
リサイクル材料を70%使用して作られています。

用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)900RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは±10mm程度の誤差があります。
※カラーは表面の色で、中間層は黒色です。
※基本プチプチ梱包でのお届けとなります。
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性もございますのでその旨ご了承ください。
※ご注文総重量が大きい場合、パレット納品となる可能性がございます。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、再配達料金がかかる場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67028520PR5/9-0404K1式(25枚)400400
7,000
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028529PR5/9-0404S1式(25枚)400400
7,000
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028538PR5/9-0406K1式(15枚)600400
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028547PR5/9-0406S1式(15枚)600400
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028556PR5/9-0408K1式(15枚)800400
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028565PR5/9-0408S1式(15枚)800400
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028581PR5/9-0410K1式(10枚)1000400
7,000
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028590PR5/9-0410S1式(10枚)1000400
7,000
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028599PR5/9-0412K1式(10枚)1200400
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028608PR5/9-0412S1式(10枚)1200400
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028617PR5/9-0414K1式(10枚)1400400
9,600
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028626PR5/9-0414S1式(10枚)1400400
9,600
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028635PR5/9-0416K1式(10枚)1600400
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028651PR5/9-0416S1式(10枚)1600400
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028660PR5/9-0606K1式(10枚)600600
6,200
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028669PR5/9-0606S1式(10枚)600600
6,200
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028678PR5/9-0608K1式(10枚)800600
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028687PR5/9-0608S1式(10枚)800600
8,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028696PR5/9-0610K1式(10枚)1000600
10,400
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028705PR5/9-0610S1式(10枚)1000600
10,400
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028721PR5/9-0612K1式(5枚)1200600
6,200
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028730PR5/9-0612S1式(5枚)1200600
6,200
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028739PR5/9-0614K1式(5枚)1400600
7,200
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028748PR5/9-0614S1式(5枚)1400600
7,200
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028757PR5/9-0616K1式(5枚)1600600
8,300
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028766PR5/9-0616S1式(5枚)1600600
8,300
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028775PR5/9-0618K1式(5枚)1800600
9,300
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028791PR5/9-0618S1式(5枚)1800600
9,300
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028800PR5/9-0620K1式(5枚)2000600
10,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028809PR5/9-0620S1式(5枚)2000600
10,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028818PR5/9-0622K1式(5枚)2200600
11,300
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028827PR5/9-0622S1式(5枚)2200600
11,300
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028836PR5/9-0808K1式(10枚)800800
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028845PR5/9-0808S1式(10枚)800800
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028861PR5/9-0810K1式(5枚)1000800
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028870PR5/9-0810S1式(5枚)1000800
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028879PR5/9-0812K1式(5枚)1200800
8,300
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028888PR5/9-0812S1式(5枚)1200800
8,300
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028897PR5/9-0814K1式(5枚)1400800
9,600
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028906PR5/9-0814S1式(5枚)1400800
9,600
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028915PR5/9-0816K1式(5枚)1600800
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028931PR5/9-0816S1式(5枚)1600800
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028940PR5/9-0818K1式(5枚)1800800
12,400
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028949PR5/9-0818S1式(5枚)1800800
12,400
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028958PR5/9-0820K1式(5枚)2000800
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028967PR5/9-0820S1式(5枚)2000800
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028976PR5/9-0822K1式(5枚)2200800
15,100
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67028985PR5/9-0822S1式(5枚)2200800
15,100
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029001PR5/9-1010K1式(5枚)10001000
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67029010PR5/9-1010S1式(5枚)10001000
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする