大綱
黒染めワイヤロープ 4mm×40m
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途
舞台設備、意匠
質量(kg)
2.2
色
黒
長さ(m)
40
表面処理
四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)
4
構成
6×7
破断荷重(kg)
93.3
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67021958
KZWR-04040
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650