揖保乃糸
手延素麺揖保乃糸 彩り・華-HANA-
しそ、かぼちゃ、抹茶を練り込み、色彩、風味豊かな素麺。食卓を華やかに演出する一品です。
寸法(mm)
115×215×30
内容
50g×5束
ケース質量(kg)
7.84
ケース寸法(mm)
490×226×189
賞味期限
製造後900日
入数
【紙箱】24
内容量
1ケース
関連資料:
(0.08MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67021696
CST-10
オープン
¥
26,980
¥
29,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください