揖保乃糸
手延素麺揖保乃糸 播州小麦
地元播州産小麦を使用した素麺。しなやかな伸展性、繊細さとモチモチ感を持ち合わせた食感。
寸法(mm)
87×214×74
内容
50g×12束
ケース質量(kg)
6.56
ケース寸法(mm)
378×229×160
賞味期限
製造後900日
入数
【木箱】8
内容量
1ケース
関連資料:
(0.08MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67021721
BK-20N
オープン
¥
17,980
¥
19,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください