揖保乃糸
手延素麺揖保乃糸 縒つむぎ
北海道産小麦を使用した素麺。もちもちとした食感と小麦本来の風味が味わえる逸品です。
賞味期限
製造後900日
内容量
1ケース
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
内容
ケース質量(kg)
ケース寸法(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67021705
MG-20N
87×214×74
50g×12束
6.48
378×229×160
【木箱】8
オープン
¥
17,980
¥
19,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67021739
縒-3
230×230×20
150g×3包
9.2
350×270×255
【紙箱】16
オープン
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください