揖保乃糸
手延素麺揖保乃糸 上級品
伝統製法を活かし熟成と延ばしを繰り返し11工程を経て造りあげた素麺です。
賞味期限
製造後900日
内容量
1ケース
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
内容
ケース質量(kg)
ケース寸法(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67021651
K-10N
110×200×20
50gx6束
8.56
463×212×152
【紙箱】24
オープン
¥
26,980
¥
29,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67021660
K-15N
155×200×20
50g×9束
10.4
425×330×120
【紙箱】20
オープン
¥
33,980
¥
36,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67021669
K-20N
207×199×25
50g×12束
7.8
424×225×152
【紙箱】10
オープン
¥
22,980
¥
24,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67021678
K-25N
247×199×25
50g×15束
9.4
424×265×152
【紙箱】10
オープン
¥
28,980
¥
31,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください