揖保乃糸
手延パスタ揖保乃糸 龍の夢PASTA
伝統の手延の技を生かしたパスタ。ゆで時間2分、
寸法(mm)
305×215×20
内容
240g×3包
ケース質量(kg)
12.16
ケース寸法(mm)
350×270×255
賞味期限
製造後730日
入数
【紙箱】14
内容量
1ケース
関連資料:
(0.09MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67021748
パスタ-3
オープン
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください