揖保乃糸
手延素麺揖保乃糸 3種食べくらべセット
上級、特級、縒つむぎ、3種の手延素麺を食べ比べてください。
寸法(mm)
255×205×20
内容
上級品・特級品・縒つむぎ、各50g×5束
ケース質量(kg)
10.6
ケース寸法(mm)
286×223×268
賞味期限
製造後540日
入数
【紙箱】12
内容量
1ケース
関連資料:
(0.08MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67021730
TSM-15
オープン
¥
29,980
¥
32,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください