揖保乃糸
つゆセット
1食分に個包装されたストレートめんつゆ。
寸法(mm)
230×230×20
内容
60g×10包
ケース質量(kg)
12.4
ケース寸法(mm)
350×270×255
賞味期限
製造後365日
入数
【紙箱】16
内容量
1ケース
関連資料:
(0.1MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。*つゆは揖保乃糸の商品ではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67021766
FT-10
オープン
¥
19,980
¥
21,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください