揖保乃糸
手延素麺揖保乃糸 特級品 つゆセット
特級素麺とめんつゆをパッケージしたギフト向け商品です。
寸法(mm)
85×200×35
内容
50g×4束・めんつゆ60g×2包
ケース質量(kg)
7.8
ケース寸法(mm)
450×220×185
賞味期限
製造後:麺900日・めんつゆ365日
入数
【紙箱】20
内容量
1ケース
関連資料:
(0.09MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。*つゆは揖保乃糸の商品ではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67021687
STT-10N
オープン
¥
22,980
¥
24,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください