KITO(キトー)
リンクチェーン ペール缶入
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
内容量
1缶
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(t)
線径(Φmm)
質量(kg/m)
チェーンピッチ(P)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67139768
SC-000013
75
1.1
6
0.8
18
¥
201,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
67139786
SC-000014
50
1.5
7
1.1
21
¥
134,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
67139811
SC-000015
45
2
8
1.4
24
¥
149,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
67139829
SC-000016
25
3.2
10
2.2
30
¥
110,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください