KITO(キトー)
リンクチェーン ハーフドラム缶入
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
内容量
1缶
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(t)
線径(Φmm)
質量(kg/m)
チェーンピッチ(P)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67139759
SC-000018
300
1.1
6
0.8
18
¥
804,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
67139777
SC-000025
250
1.5
7
1.1
21
¥
672,500
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
67139795
SC-000020
185
2
8
1.4
24
¥
614,200
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
67139820
SC-000021
100
3.2
10
2.2
30
¥
442,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
67139838
SC-000022
70
5.2
13
3.8
39
¥
434,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
67139847
SC-000023
50
8
16
6.5
48
¥
533,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
67139856
SC-000024
35
12.5
20
10.1
60
¥
804,300
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください